9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = カーボンフィルム個数 = 20抵抗値許容差 = ±5%炭素皮膜抵抗器キット0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット 抵抗値許容差: ±5 % エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,000 税込33,000
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = カーボンフィルム個数 = 20抵抗値許容差 = ±5%炭素皮膜抵抗器キット0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット 抵抗値許容差: ±5 % エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,000 税込34,100
当日出荷

仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,000 税込52,800
当日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1J個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1% 0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
38,000 税込41,800
当日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装リール 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
43,300 税込47,630
当日出荷

関連カテゴリ