カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • Panasonic(パナソニック)(461)
  • トヨタ(437)
  • YAGEO(393)
  • MAZDA(マツダ)(197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(177)
  • 三菱ふそう(170)
  • SMC(158)
  • VISHAY(153)
  • KTM(131)
  • RS PRO(122)
  • いすゞ自動車(114)
  • MURATA(村田製作所)(95)
  • ニッサン(69)
  • BOURNS(65)
  • ホンダ(54)
  • ミツビシ(54)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • 日野自動車(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「805-1」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2000FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001F KOAKOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2001FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0F KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002F KOAKOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD2002FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3002F KOAKOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3002FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)30k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00F KOAKOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00FKOA
189税込208
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
759税込835
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-92
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-17
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
61,980税込68,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-82
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7025-32
SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
289,800税込318,780
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-16
SMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 4.99kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
989税込1,088
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 4991 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7081-11
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-48
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 4701 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7027-31
SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
55,980税込61,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-81
SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-54
SMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 3301 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-15
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
749税込824
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-07
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
63,980税込70,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-58
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-66
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
55,980税込61,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7026-44
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-53
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
2,098税込2,308
1セット(10個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 2201 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-03
SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-17
SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
69,980税込76,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1004 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-10
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-24
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
56,980税込62,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-55
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7027-41
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
KOA の RN73R シリーズ 1502 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-26
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
55,980税込61,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-79
SMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-15
SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
KOA の RN73R シリーズ 1200 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7026-33
SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7028-93
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
759税込835
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7112-61
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
54,980税込60,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1002 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-23
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
269,800税込296,780
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7033-26
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
789税込868
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-71
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
61,980税込68,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1003 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85