カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • BIGM(丸山製作所)(698)
  • IKO(日本トムソン)(155)
  • VISHAY(81)
  • SMC(38)
  • Puig (プーチ)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • イトーキ(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • ニッタ化工品(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • brembo(5)
  • エスコ(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1000r」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
KOARN73Rシリーズ56KΩ金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー/リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD金属皮膜抵抗器高精度タイプ±0.05%も標準装備しています高性能T.C.R.±5x10-6/Kも用意しています低い電流ノイズ動作温度:155℃定格周囲温度85℃長期でΔR:±0.1%→±0.25%の高信頼性信頼性テスト85℃(1,000h)での耐久性±0.1%のΔR高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。さまざまな産業機器の制御回路に適していますフロー/リフローはんだ付けに最適製品は欧州RoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7045-73
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
KOARN73Rシリーズ152KΩ金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD金属皮膜抵抗器高精度タイプ±0.05%も標準装備しています高性能T.C.R.±5x10-6/Kも用意しています低い電流ノイズ動作温度:155℃定格周囲温度85℃長期でΔR:±0.1%→±0.25%の高信頼性信頼性テスト85℃(1,000h)での耐久性±0.1%のΔR高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。さまざまな産業機器の制御回路に適していますフロー/リフローはんだ付けに最適製品は欧州RoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7077-50
抵抗器 27Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 27Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
KOARN73Rシリーズ270Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー/リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD金属皮膜抵抗器高精度タイプ±0.05%も標準装備しています高性能T.C.R.±5x10-6/Kも用意しています低い電流ノイズ動作温度:155℃定格周囲温度85℃長期でΔR:±0.1%→±0.25%の高信頼性信頼性テスト85℃(1,000h)での耐久性±0.1%のΔR高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。さまざまな産業機器の制御回路に適していますフロー/リフローはんだ付けに最適製品は欧州RoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7041-29
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
KOARN73Rシリーズ5.83kΩ金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器、フロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD金属皮膜抵抗器高精度タイプ±0.05%も標準装備しています高性能T.C.R.±5x10-6/Kも用意しています低い電流ノイズ動作温度:155℃定格周囲温度85℃長期でΔR:±0.1%→±0.25%の高信頼性信頼性テスト85℃(1,000h)での耐久性±0.1%のΔR高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。さまざまな産業機器の制御回路に適していますフロー/リフローはんだ付けに最適製品は欧州RoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6980-16
小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ KOA小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2CシリーズKOA
7,498税込8,248
1セット(1000本)
11日以内出荷から123日以内出荷
小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ KOA小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2CシリーズKOA
7,498税込8,248
1セット(1000本)
123日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):1.5Ω●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5Wアズワン品番67-0348-97