カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOA
- Arduino(4)
- DFRobot(1)
- FLINT(1)
- M5Stack(9)
- Seeed Studio(14)
- SPARKFUN(1)
- スイッチサイエンス(5)
- ビット・トレード・ワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「esp32c3」の検索結果
特価
関連キーワード

KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%
KOA(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら