カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • YAGEO(184)
  • VISHAY(110)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • KEMET(54)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • TDK(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • 日本特殊塗料(22)
  • KYOCERA AVX(18)
  • SMC(17)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • BOURNS(17)
  • ATEN(15)
  • 太陽誘電(9)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • オーエッチ工業(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-805」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD10R0F KOAKOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD10R0FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0F KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00F KOAKOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00FKOA
189税込208
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SG73P2AT Resistor Kit 0805 10R - 10K KOASG73P2AT Resistor Kit 0805 10R - 10KKOA
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000アズワン品番65-6931-89
RN73R Thin Film 0805 Kit 1K - 100K KOARN73R Thin Film 0805 Kit 1K - 100KKOA
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:薄膜●シリーズ:RN73R●個数:1000アズワン品番65-6931-57
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD1R0J KOAKOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD1R0JKOA
72税込79
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7JKOA
239税込263
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
関連キーワード
er-80s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • er-80s