カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KOA
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAGEO(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • VISHAY(6)
  • サンハヤト(2)
  • BOURNS(2)
  • ROHM(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 釜屋電機(1)
  • 進工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd-51」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0F KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0FKOA
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
509税込560
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7075-42
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入KOA
14,980税込16,478
1セット(5000個)
予約販売
KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。この製品は、51Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7073-04
KOA SMDレジスタ, 51kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP513J KOAKOA SMDレジスタ, 51kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP513JKOA
63税込69
1袋(100個)
5日以内出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)51k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510J KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510JKOA
59税込65
1袋(100個)
5日以内出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)51許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd