14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニックス(日幸工業)ワイヤーサドル
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
材質66ナイロン ナチュラル(白)
1箱(500個)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)エッジサドル
コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロン ナチュラル(白) 取付板厚(mm)0.8~1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ミニサドル
接着テープとネジ止めの併用可能
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) 両面テープ積水化学 #532S
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)5.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)30.6 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)14.5 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,798 税込4,178
欠品中

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)12.4 寸法F(mm)14 寸法D(mm)37.8 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)21.7 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)13.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)43.2 寸法E(mm)24.3 寸法B(mm)16 寸法C(mm)22.9 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)22.7 寸法F(mm)14 寸法D(mm)54.8 寸法E(mm)24.3 寸法B(mm)18 寸法C(mm)32.4 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)7.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)32.6 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)16.5 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)21.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)47.1 寸法E(mm)19.8 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)31.2 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングエッジサドル
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)7.7 寸法F(mm)14 寸法D(mm)20.6 寸法E(mm)21.5 寸法B(mm)11.6 寸法C(mm)10 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.8~2.0
1箱(500個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質ETFE 寸法A(mm)5 寸法F(mm)16.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)23 寸法B(mm)11 寸法C(mm)3.3 寸法G(mm)14.6 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.5~1.6
1箱(500個)
3,898 税込4,288
当日出荷

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質ETFE 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)11.5 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)16.4 寸法B(mm)6.2 寸法C(mm)3.7 寸法G(mm)12.6 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.8~2.0
1箱(500個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
材質ETFE 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)11.5 寸法D(mm)7.1 寸法E(mm)16 寸法B(mm)6.2 寸法C(mm)3.3 寸法G(mm)12.3 取付穴径(Φmm)3.5+0.2 取付板厚(mm)0.5~1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ウィングエッジサドル
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロン ナチュラル(白) 取付板厚(mm)0.6~2.3
1箱(500個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)