優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質ETFE
色白
寸法A(mm)5
寸法F(mm)16.5
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)23
寸法B(mm)11
寸法C(mm)3.3
寸法G(mm)14.6
取付穴径(Φmm)3.5+0.2
取付板厚(mm)0.5~1.6
1箱(500個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン
色グレー
取付板厚(mm)0.8~2.3
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
取付板厚(mm)0.6~2.3
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン
色黒
コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
取付板厚(mm)0.8~1.6
高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒
取付穴径(Φmm)6.4±0.1
取付板厚(mm)0.5~3.2
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロン
色ナチュラル(乳白色)
タイプB
寸法H(mm)1.8
寸法F(mm)6.3
寸法N(mm)12.7
寸法G(mm)7.9
指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ
材質66ナイロン
色ナチュラル(乳白色)
取付穴径(Φmm)4.8±0.1
取付板厚(mm)0.5~2.3
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン
二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5
材質6ナイロン
色黒
両面テープ積水化学 #517TF(黒)
1箱(500個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
仕様両面テープ厚H:1.1
材質66ナイロン
色グレー
寸法C(mm)4.1
ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質6ナイロン
色黒
取付穴径(Φmm)4.5±0.1
優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
材質ETFE
色黒
寸法A(mm)2.8
寸法F(mm)11.5
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)16.4
寸法B(mm)6.2
寸法C(mm)3.7
寸法G(mm)12.6
取付穴径(Φmm)3.5+0.2
取付板厚(mm)0.8~2.0
1箱(500個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
材質6ナイロン
色ナチュラル(乳白色)
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)22.7
寸法F(mm)14
寸法D(mm)54.8
寸法E(mm)24.3
寸法B(mm)18
寸法C(mm)32.4
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)21.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)47.1
寸法E(mm)19.8
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)31.2
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
材質ETFE
色白
寸法A(mm)2.8
寸法F(mm)11.5
寸法D(mm)7.1
寸法E(mm)16
寸法B(mm)6.2
寸法C(mm)3.3
寸法G(mm)12.3
取付穴径(Φmm)3.5+0.2
取付板厚(mm)0.5~1.6
1箱(500個)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)12.4
寸法F(mm)14
寸法D(mm)37.8
寸法E(mm)19.6
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)21.7
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)7.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)32.6
寸法E(mm)19.6
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)16.5
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)13.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)43.2
寸法E(mm)24.3
寸法B(mm)16
寸法C(mm)22.9
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)5.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)30.6
寸法E(mm)19.6
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)14.5
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
関連キーワード