金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
色ナチュラル(乳白色)
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロン
色ナチュラル(乳白色)
タイプB
寸法H(mm)1.8
寸法F(mm)6.3
寸法N(mm)12.7
寸法G(mm)7.9
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)13.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)43.2
寸法E(mm)24.3
寸法B(mm)16
寸法C(mm)22.9
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)22.7
寸法F(mm)14
寸法D(mm)54.8
寸法E(mm)24.3
寸法B(mm)18
寸法C(mm)32.4
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)5.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)30.6
寸法E(mm)19.6
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)14.5
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)12.4
寸法F(mm)14
寸法D(mm)37.8
寸法E(mm)19.6
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)21.7
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)7.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)32.6
寸法E(mm)19.6
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)16.5
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
寸法A(mm)21.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)47.1
寸法E(mm)19.8
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)31.2
寸法G(mm)6
取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン
色グレー
H1.1
高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒
取付穴径(Φmm)6.4±0.1
取付板厚(mm)0.5~3.2
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色本体:グレー、スポンジ:黒
C4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5
材質6ナイロン
色黒
両面テープ積水化学 #517TF(黒)
1箱(500個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
仕様両面テープ厚H:1.1
材質66ナイロン
色グレー
寸法C(mm)4.1
関連キーワード