金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
色ナチュラル(乳白色)
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン
色ナチュラル(乳白色)
タイプC
寸法H(mm)1.8
寸法F(mm)6.3
寸法B(mm)5.1
寸法N(mm)12.7
寸法G(mm)9.5
関連キーワード