カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 共立電子産業のすべての商品

Φ6軸用ツマミ
共立電子産業¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ色黒目盛無し外径(Φmm)約41
2.1ΦDC分配ケーブル
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
QIケーブル2S-2S
共立電子産業¥85税込¥941本欠品中ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
電力用 メタルクラッド抵抗 10W
共立電子産業¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
ファン付作業服用USB給電ケーブル
共立電子産業(2件のレビュー)¥719税込¥7911個8日以内出荷ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5Vセット内容ケーブル種類USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力
共立電子産業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー
共立電子産業¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W本体8GB版
QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥268税込¥2951パック(10本)当日出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。色【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω
共立電子産業¥999税込¥1,0991本当日出荷U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ
共立電子産業¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
ミニQIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業¥369税込¥4061パック(100本)当日出荷2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
誤挿入防止キー付QIソケットハウジング
共立電子産業(1件のレビュー)¥388税込¥4271パック(20個)当日出荷誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ
共立電子産業¥939税込¥1,0331セット(2個)当日出荷ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-21
QIケーブル10S(5×2)-1S×10
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
圧電素子 5個パック
共立電子産業¥559税込¥6151袋(5個)当日出荷35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量30000pF ±30%(@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:2.9kHz±0.5寸法(Φ×mm)35×0.58(t)インピーダンス(Ω)共振:300(max.)
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
共立電子産業¥699~税込¥769~1パック(5個)当日出荷ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。用途ケーブル側ソケット端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
ACアダプターDC12V2A
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
QIケーブル1S-1P
共立電子産業¥449税込¥4941パック(10本)当日出荷ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
誤挿入防止キー付QIプラグハウジング
共立電子産業¥589税込¥6481パック(20個)当日出荷誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
RCAジャック 中継型
共立電子産業¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のRCAジャックです。用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ
共立電子産業¥939税込¥1,0331セット(2個)当日出荷ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-20
デジタル温湿度センサー
共立電子産業¥549税込¥6041個当日出荷I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)電源電圧(V)DC2.2~5.5通信方式I2C互換バスインターフェース計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)アズワン品番65-2513-61消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
QIケーブルFC26-1S×26
共立電子産業¥919税込¥1,0111本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
Φ3軸用ツマミ
共立電子産業¥199税込¥2191個当日出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂形状丸型色黒軸の形状適用:Φ3丸軸サイズ(mm)15.4
模型用タイヤ 2個セット
共立電子産業¥649税込¥7141個当日出荷車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
フィルムヒーター制御基板キット
共立電子産業(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
AC同期式時刻送信機
共立電子産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用寸法(mm)100×68×37電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA電流(mA)最大300マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
検査用U-8容器 密封対策品
共立電子産業¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか当日出荷中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。材質PP質量(g)18.5外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※耐熱温度(℃)-20~+110