「ジャンパ線 メス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL20029AWG28
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)22~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)300
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL20029AWG28
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード