13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 許容電流(A)3A(MAX) ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

共立電子産業RCAプラグ
ローコストが魅力のRCAプラグです。
用途音響や信号用途 材質ハンドル、スプリング部:プラスチック 適合ケーブル4Φまで 材質(コネクタ)ニッケルメッキ
1個
109 税込120
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電子産業RCAジャック 中継型
ローコストが魅力のRCAジャックです。
用途音響や信号用途 材質ハンドル、スプリング部:プラスチック 適合ケーブル4Φまで 材質(コネクタ)ニッケルメッキ
1個
109 税込120
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業RCA ジャックボード
ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
用途音響や信号用途 コネクタ形状ジャック
1個
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共立電子産業RCA中継用コネクタ
RCAP-RCAP(RCA-PP)。RCAケーブルの中継用に。
用途音響や信号用途 メッキ金メッキ処理
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁タイプの高級感のある金メッキRCAパネルジャック。パネル取付け穴Φ9.5mm。
用途音響や信号用途
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業金メッキ RCAプラグ
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
用途音響や信号用途 材質(本体)金属製(つや消しシルバー) 材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ 端子金メッキ 適合ケーブル(Φmm)最大:6
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストが魅力の金メッキ仕様のRCAプラグです。コネクタ部、ハンドル、スプリング部はすべて金メッキ仕様。見分けやすいカラーリング付。
用途音響や信号用途
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-20
1セット(2個)
939 税込1,033
5日以内出荷

オール金属製、金メッキ仕上げのオーディオ用BFAバナナプラグ。BFAタイプは、通常のバナナプラグに比べて接触面積が大きいのが特徴です。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●アウター色:サテンシルバー、赤ライン●ケーブル接続:ネジ留め式●適合ケーブルサイズ:4~5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-22
1セット(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ赤色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-24
1セット(3個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-18
1個
669 税込736
10日以内出荷