2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)10 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:39 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連カテゴリ