風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板 (基板完成品)・風車パーツ・加工ケーブル付き発電機(モータ) ・説明書。本製品は基板完成済みです(風車パーツのみ、組み立てがあります)。ハンダ付けのキット品もございます。ハンダ付けのキットの型番:FUURYOK-KIT
品名ミニ風力発電 実験セット基板完成品(ハンダ付け不要)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
。風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き
仕様●セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書●注意事項:・本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-59
1式
¥1,288
税込¥1,417
8日以内出荷
風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書。本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G
品名ミニ風力発電 実験セット(ハンダ付け必要)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
最新のStampS3Aマイクロコントローラーが採用され、またコアモジュールアンテナとキー及びRGB LED制御ロジックが最適化され、システムの安定性と使用感が大幅に高まっています。56キーのキーボードと1.14インチのTFTスクリーンにより、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのSPM1423デジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の相互作用が可能です。また、温度センサ、湿度センサ、光センサ、圧力センサなどのI2Cセンサ拡張用にGroveインターフェースが用意されています。Micro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。また、ベースの1400 mAhバッテリーの他に、内蔵120 mAhバッテリーを備え、リチウムバッテリー充電と昇圧/降圧回路を統合することで、バッテリー寿命を大幅に延長しています。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。また、LEGO拡張ホールと互換性があるので、LEGOブロックと組み合わせることもできます。
用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。家庭用制御システム。データ収集とセンサ監視。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト
セット内容カードピューター V1.1/L字型1.5 mm六角レンチ(M2ネジ用)
寸法(mm)84.0×54.0×19.7
質量(g)90
メモリー容量フラッシュメモリ:8 MB
ボタン数1 x リセットキー、1 x ユーザーキー
バッテリー容量(mAh)120+1400
ストレージSDカード
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
関連キーワード