3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様【ロード】±5%(typ.) 出力DC5V ケーブル長(m)1 入力AC100-240V 定格出力DC5V 3A アズワン品番63-5193-92 プラグ形状microUSB 定格入力AC100~240V(50/60Hz) リップルノイズ240mVp-p(max.) ラインレギュレーション±1%(typ.)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷