「配線用ボード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL20029AWG28
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)5.28
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)7.82
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.36
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)300
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
¥85
税込¥94
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)12.7
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
極数8
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)20.52
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。5pin、コンタクトピン別売。
極数5
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)12.9
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥639
税込¥703
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10pin、コンタクトピン別売。
極数10
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)25.6
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)15.44
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥739
税込¥813
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)7.62
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6S(ソケット)-6S(ソケット)
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6P(プラグ)-6P(プラグ)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類5S(ソケット)-5S(ソケット)
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類2S(ソケット)-1S×2(ソケット)
1本
¥109
税込¥120
欠品中
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
1本
¥139
税込¥153
欠品中
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類10S(ソケット)-1P×10(プラグ)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類6S(ソケット)-1P×6(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL20029AWG28
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P
幅(mm)5.08
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥789
税込¥868
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類3S(ソケット)-1P×3(プラグ)
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
1
2
次へ