サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他
商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
最大入力電圧(V)30p-p max
15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量14000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)30p-p(max.)
周波数共振:6kHz±1
寸法(Φ×mm)15×0.23(t)
インピーダンス(Ω)共振:1000(max.)
1袋(5個)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量30000pF ±30% (@120Hz)
入力電圧(V)30p-p(max.)
周波数共振:4kHz±0.5
寸法(Φ×mm)20×0.22(t)
インピーダンス(Ω)共振:400(max.)
1袋(5個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量30000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)30p-p(max.)
周波数共振:2.9kHz±0.5
寸法(Φ×mm)35×0.58(t)
インピーダンス(Ω)共振:300(max.)
1袋(5個)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
27mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量28000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)30p-p(max.)
周波数共振:4kHz±0.5
寸法(Φ×mm)27×0.5(t)
インピーダンス(Ω)共振:500(max.)
1袋(5個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
31mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量60000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)30p-p(max.)
周波数共振:1.7kHz±0.3
寸法(Φ×mm)31×0.22(t)
インピーダンス(Ω)共振:600(max.)
1袋(5個)
¥459
税込¥505
欠品中
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ
アズワン品番65-8121-63
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
関連キーワード