絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- Meltec(大自工業)(16)
- omron(オムロン)(790)
- ダイヤトレンド(7)
- 槌屋ヤック(57)
- 富士電機(226)
- セルスター(51)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(155)
- アズワン(5)
- アイコー電子(1)
- IDEC(和泉電気)(544)
- CKD(532)
- コガネイ(372)
- 渡辺電機工業(319)
- マリンテック(308)
- 三菱電機(228)
- スリーピース(220)
- シュナイダーエレクトリック(215)
- RS PRO(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「DC24」の検索結果

ACアダプタ DC24V 5A
共立電子産業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。ケーブル長(m)約1.5出力電圧(V)24定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24入力電圧(V)100~240出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
照光式プッシュスイッチ 長方形 DC24V
共立電子産業¥419税込¥4611個4日以内出荷低価格な海外製のLED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです形状長方形電源LED:DC24V 13mA接点構成1c寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10取付穴径(Φmm)16最小適合負荷DC5V 1mA / AC5V 1mA端子ハンダ付け端子接点定格DC250V 5A / AC250V 5A
音圧レベルリレー
共立電子産業(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台欠品中入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12