「jst 1p-smf」の検索結果
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)22~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)24~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷