IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。
種類片面
基板寸法(縦×横)(mm)約50×75
付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類工作キット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17
仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm
接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
電源電圧(V)DC3.3
電流(mA)(動作時)6
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
[IchigoJam U 基板専用]IchigoJam U 基板に使用すると最大32個のプログラムを保存できます。コネクタによる着脱式なのでゲームカセットのように簡単に差し替えられます。付属のEEPROMも最大1024kbitまで交換が可能なので、さらに保存容量を増やせます。
種類工作キット
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×50×22(突起部を含む)
機能ポート選択/ IN3(I/O/EEPROM)切替スイッチ、PCとの接続 USB- シリアル変換ケーブル接続端子付 6P、ファームウェア書き換え ISPモード切り替えジャンパー付 3P リセットスイッチ実装
仕様JP(ジャンパー)設定:、EEPROM WP(Write Protect)[書込/書込禁止] 1M [1024K/512K~32K 切替]、SYSTEM ISP(In-System Programming)[モードON/OFF]、付属EEPROM容量:256Kbit(32プログラム) (I2C制御 EEPROM 容量32K-1024kbitまで対応可)、対応IchigoJam基板:IchigoJam U※CN3,4のソケット間ピッチ25.4mmの基板
電源電圧(V)標準DC3.3(IchigoJam基板より供給)
動作電流(mA)平均1
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)
電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)
電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:フォトカプラー(反射型)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2097-59
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード