カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 機構部品(電子部品)(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(31)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(124)
  • エーモン(13)
  • ELPA(4)
  • ROHM(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • YEC(3)
  • 槌屋ヤック(30)
  • カシムラ(111)
  • 竹村商会(60)
  • RS PRO(367)
  • IDEC(和泉電気)(224)
  • マリンテック(214)
  • omron(オムロン)(191)
  • ブロードウォッチ(184)
  • ODELIC(オーデリック)(155)
  • SICK(124)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • オムロンヘルスケア(87)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 12v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(2件のレビュー)
889税込978
1本
欠品中
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
16LEDフラッシャー 共立電子産業16LEDフラッシャー共立電子産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業赤色LED付 大音量ブザー共立電子産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
LEDスティック 白色 共立電子産業LEDスティック 白色共立電子産業
899税込989
1個
5日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
当日出荷から17日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット共立電子産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
409税込450
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。