カテゴリ

  • 制御機器(73)
    • 基板用コネクタ(29)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(44)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • 共立プロダクツ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • エレコム(27)
  • マクセル(2)
  • 大西工業(1)
  • サンワサプライ(2)
  • カシムラ(32)
  • トヨタ(44)
  • KEMET(40)
  • BELKIN(ベルキン)(39)
  • (30)
  • Thermo Fisher Scientific(21)
  • CIO(17)
  • サンドビック(16)
  • TORRAS(15)
  • イスカル(14)
  • ニシキ工業(14)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用コンタクトピン共立電子産業(2件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
319税込351
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用プラグコンタクトピン共立電子産業(1件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.82高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
739税込813
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)15.44高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
639税込703
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。5pin、コンタクトピン別売。
極数5適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.9高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
極数8適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)20.52高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10pin、コンタクトピン別売。
極数10適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)25.6高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業QIケーブルシングルピンソケット10色セット共立電子産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(10本)
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
ミニQIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業ミニQIコネクタ用コンタクトピン共立電子産業
369税込406
1パック(100本)
当日出荷
2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
789税込868
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
179税込197
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
誤挿入防止キー付QIプラグハウジング 共立電子産業誤挿入防止キー付QIプラグハウジング共立電子産業
589税込648
1パック(20個)
当日出荷
誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
誤挿入防止キー付QIソケットハウジング 共立電子産業誤挿入防止キー付QIソケットハウジング共立電子産業(1件のレビュー)
388税込427
1パック(20個)
当日出荷
誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。
適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
459税込505
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
388税込427
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
QIケーブル2S-2S 共立電子産業QIケーブル2S-2S共立電子産業
85税込94
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
569税込626
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
QI片端圧着済ワイヤー450mm 共立電子産業QI片端圧着済ワイヤー450mm共立電子産業
268税込295
1パック(10本)
当日出荷
あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。
【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
569税込626
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
388税込427
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
769税込846
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
QIケーブル4S-4S 共立電子産業QIケーブル4S-4S共立電子産業
129税込142
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
QIケーブル5S-5S 共立電子産業QIケーブル5S-5S共立電子産業
159税込175
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類5S(ソケット)-5S(ソケット)
QIケーブル1S-1P 共立電子産業QIケーブル1S-1P共立電子産業
449税込494
1パック(10本)
当日出荷
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
QIケーブル8S-8S 共立電子産業QIケーブル8S-8S共立電子産業
219税込241
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
QIケーブル3S-3S 共立電子産業QIケーブル3S-3S共立電子産業(1件のレビュー)
98税込108
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
QIケーブル1S-1S 300mm 共立電子産業QIケーブル1S-1S 300mm共立電子産業(2件のレビュー)
229税込252
1パック(3本)
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)ケーブル長(mm)300
QIケーブル6S-6S 共立電子産業QIケーブル6S-6S共立電子産業
179税込197
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6S(ソケット)
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
289税込318
1パック(20個)
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
769税込846
1パック(20個)
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
QIケーブル8P-8P 共立電子産業QIケーブル8P-8P共立電子産業(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
659税込725
1パック(20個)
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数7適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000