「qi-4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
1本
¥139
税込¥153
欠品中
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4P(プラグ)-4P(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類4P(プラグ)-1P×4(プラグ)
1本
¥219
税込¥241
3日以内出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.36
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P
幅(mm)5.08
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥789
税込¥868
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)8
高さ(mm)2
ピッチ(mm)2
奥行(mm)7.2
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン)
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.12
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類工作キット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17
仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm
接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
電源電圧(V)DC3.3
電流(mA)(動作時)6
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード