カテゴリ
- 制御機器(6)
- 工作キット(2)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
- スイッチサイエンス(1)
- マルツエレック(9)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- SPARKFUN(268)
- トヨタ(601)
- RS PRO(467)
- メディアカバーマーケット(417)
- NSK(日本精工)(181)
- MAZDA(マツダ)(169)
- 河村電器産業(149)
- MARWI(143)
- KEMET(82)
- シュナイダーエレクトリック(79)
- スズキ(73)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- ムラテックKDS(68)
- ボンマックス(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tof」の検索結果
特価

ToF式距離センサー L1タイプ
共立電子産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)最大消費電力(W)約15使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)
Raspberry Pi 5 / 16GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥83,980税込¥92,3781セット4日以内出荷Raspberry Pi 5本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。 。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 16GB (SC1113)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
Raspberry Pi 5/8GB アクリルベース&アクティブクーラーセット
共立電子産業¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、共立オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS (64-bit) with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 8GB (SC1112)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)