「ttl-232r」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8
色黒
電圧(V)5.0
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1QI 6P 2.54mmピッチ
コネクタ2USB Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード