カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(34)
  • メディアカバーマーケット(2,094)
  • エレコム(1,190)
  • サンエス(969)
  • サンワサプライ(872)
  • StarTech.com(769)
  • MICROCHIP(709)
  • RS PRO(605)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(450)
  • サンワダイレクト(441)
  • BUFFALO(バッファロー)(439)
  • オーム電機(418)
  • カシムラ(363)
  • ATEN(299)
  • ホーザン(290)
  • ナカバヤシ(258)
  • 多摩電子(250)
  • オーハウス(240)
  • エスコ(232)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(217)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD トリガーケーブル 共立電子産業USB PD トリガーケーブル共立電子産業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業USB-シリアル変換ケーブル共立電子産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8電圧(V)5.0コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
延長用USBケーブル(A-A)5m 共立電子産業延長用USBケーブル(A-A)5m共立電子産業
1,273税込1,400
1個
当日出荷
周辺機器のUSBを延長できる材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付共立電子産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
USB延長ケーブル 3m 2AAE-30 共立電子産業USB延長ケーブル 3m 2AAE-30共立電子産業
728税込801
1個
当日出荷
黒色USB延長ケーブル材質:樹脂・金属。サイズ:3,000mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質樹脂・金属寸法(mm)3000ブラックケーブル長(m)3包装形態(1個)袋入り
ファン付作業服用USB給電ケーブル 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル共立電子産業(2件のレビュー)
719税込791
1個
8日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル種類USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル共立電子産業(5件のレビュー)
889税込978
1個
12日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル種類コントローラー付USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力共立電子産業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・USBケーブル 0.5m
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
microUSB-B中間スイッチ付きコード 共立電子産業microUSB-B中間スイッチ付きコード共立電子産業
359税込395
1個
7日以内出荷
中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27
QIケーブル2S-2P 5本入 共立電子産業QIケーブル2S-2P 5本入共立電子産業
1,098税込1,208
1袋(5本)
6日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
仕様●両端仕様:2S(ソケット)-2P(プラグ)●配線カラー:黒赤●ケーブル長さ:30cm●ピッチ:2.54mm●使用ケーブル:UL1007AWG26アズワン品番65-3734-44
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A共立電子産業
2,988税込3,287
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
23,698税込26,068
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル 共立電子産業2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル共立電子産業
689税込758
1本
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5オス形状USB Micro-Bプラグメス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ共立電子産業
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W・MicroHDMI Cable / 1m
本体4GB版
AVRWRT用ブレッドボードISPケーブル 共立電子産業AVRWRT用ブレッドボードISPケーブル共立電子産業
399税込439
1本
7日以内出荷
USB接続型AVRライタ「AVRWRT」用のブレッドボード向けISPケーブル。
仕様QI-1 6色-QII-6 L-300mmアズワン品番65-3734-56
Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル 共立電子産業Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル共立電子産業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズコネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)USB規格USB2.0
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース共立電子産業
899税込989
1個
3日以内出荷
Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)関連資料(0.6MB)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
16LEDフラッシャー 共立電子産業16LEDフラッシャー共立電子産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット共立電子産業
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス・単3アルカリ電池×2本
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット共立電子産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業ヒーターユニット基板完成品共立電子産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10
Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット共立電子産業
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 3 オプションセット 共立電子産業Raspberry Pi 3 オプションセット共立電子産業
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
種類その他セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB