「アマック」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備灯具・消費電力を大幅削減して、省エネで明るさアップ!!定格光束 70000 Lm を超える大型LED照明です。
用途屋内・屋外兼用型、サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 付属品M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2 質量(kg)21.9 タイプアーム式(吊下げ型) 定格電流(A)(100V)6.53/(200V)3.12 梱包数1 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアマックス480W
エコ商品
メタルハライド1000W以上の明るさ! サージプロテクター付 巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。 スキー場などで400V施設 対応も可能です。
消費電力(W)(100V)501、(200V)478 仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)14.4 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58 電線長さ(m)0.3(切放し) 光源LED480W 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2 入力電圧範囲(V)90~277 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)72300
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット10 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)1 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)95200
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

付属品M5×15ビス×6 適合機種スクエアマックス600W用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)1 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra72
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)1 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)97200
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)14 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:422/200V:401 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21 定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270 ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20 使用環境温度(℃)ー30~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V) LED430W 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)69800 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21 付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)18.1 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:638/200V:603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)93100 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス) 電源(V)100/200兼用 発光色昼白色 保護等級IP65 電線長さ(m)0.6 照度(Lx)(1m)85120 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2 定格光束(Lm)72300 配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)97200 電球の種類LED
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)73200 電球の種類LED
1台
299,800 税込329,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)95200 電球の種類LED
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)69800 電球の種類LED
1台
289,800 税込318,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)68900 電球の種類LED
1台
289,800 税込318,780
29日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)22 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:605/200V:576 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V) LED600W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)91000 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)16.8 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:501/200V:478 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:175000/3m:31260/5m:11880 ビーム角(度)(1/10)60、(1/2)30 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(100V)、140(200V) LED480W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)67300 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度は超スポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)22 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:605/200V:576 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:178000/3m:41760/5m:16370 ビーム角(度)(1/10)45、(1/2)20 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V)、131.9(200V) LED600W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)76000 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)93100 電球の種類LED
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度は超スポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)22 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:605/200V:576 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:210000/3m:84360/5m:40120 ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5(100V)、142.3(200V) LED600W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)82000 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)16.8 タイプ電源装置一体型、屋内・屋外兼用型 消費電力(W)100V:501/200V:478 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330 レンズ超スポット10 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:215000/3m:83760/5m:36470 ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5(100V)、137.8(200V) LED480W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)65900 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

消費電力(W)100V:501/200V:478 トラスコ品番162-3612 幅(mm)516 質量(kg)16.8 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)30 明るさ(Lm)67300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra71 標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:605/200V:576 トラスコ品番161-8910 幅(mm)524 質量(kg)22 高さ(mm)483 奥行(mm)357 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)45 明るさ(Lm)91000 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra75 標準消費電力料金(50Hz)16.3
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:501/200V:478 トラスコ品番162-0476 幅(mm)516 質量(kg)15.3 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)10 明るさ(Lm)65900 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra71 標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

関連カテゴリ