アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT
質量(kg)7.5
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
アズワン品番65-1856-04
フック径(mm)30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT
質量(kg)8.4
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
アズワン品番65-1855-94
フック径(mm)30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。
電線長さ(m)30.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性アース付
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋内
トラスコ品番368-6540
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アースチェックランプ付です。
アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付
電線仕様VCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
トラスコ品番209-8792
質量(kg)7.4
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.5
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:140
質量(kg)10.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363
入力AC100V
電線長さ(m)50
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
特性アース付
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
トラスコ品番494-6626
材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
機能左右首振り、風量3段階調節
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム50mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)9.6
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)50
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
機能左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番494-6618
材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
ハネ径(cm)60
羽根枚数4
モーター開放型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!。火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。1.アース線。2.アースチェック機能。3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器。4.温度センサー(自動復帰)。5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)。屋内用の100Vコードリール30mです。入力はポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:135
質量(kg)8.3
直径(Φmm)側板:320、巻胴:185
タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8
コンセント個数3
トラスコ品番125-5851
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
電流(A)(過負荷)20
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5028
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
色グレー
電圧(V)100
消費電力(W)21
口金E26
コード長さ(m)10
最大口開き(mm)60
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
アズワン品番64-8403-61
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)2780
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.57
照射角度(°)170
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
色グレー
電圧(V)100
消費電力(W)48
口金E39
最大口開き(mm)95
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)6850
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)1.3
照射角度(°)170
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用
幅(mm)100
質量(kg)5.1
色(側板)黒
タイプアース:なし
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント定格15/125(A/V)
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)全巻時:4/全延時:15
入力AC100(V)
適合電線(mm2)VCT 1.25×2心
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプなし
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用環境温度(℃)0~35
サイズ(mm)W250×D185×H316
直径(mm)側板:250、巻胴:100
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
トラスコ品番162-0493
質量(kg)7.5
定格電圧(V)200
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内
アズワン品番64-5061-12
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)425
口金E39
最大口開き(mm)95
電線仕様-種別2PNCT
光源寿命2000時間
替球NRF-500 110V
明るさ(Lm)6400
標準消費電力料金(円/h)10.6
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
消費電力(W)245
セット内容灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)3650
電圧(V)100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5030
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.8
色グレー
電源(V)100
口金E39
最大口開き(mm)95
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
アズワン品番64-8403-58
LED寿命(時間)50000
防水性防雨
標準消費電力料金(円/h)1.13
照射角度(°)170
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5026
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)1.6
色グレー
電源(V)100
口金E26
最大口開き(mm)60
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
アズワン品番64-8403-57
LED寿命(時間)50000
防水性防雨
標準消費電力料金(円/h)0.57
照射角度(°)170
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm)
ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。
コンセント個数4
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様接地2P・15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
関連キーワード
1
2
3
次へ