カテゴリ

  • 電動工具(48)
  • 電気材料(46)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(99)
  • ハタヤリミテッド(90)
  • フエニックス・コンタクト(59)
  • エスコ(52)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • ホンダ(46)
  • ダイヘン(37)
  • AMPHENOL(36)
  • omron(オムロン)(33)
  • サンワサプライ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • Beat-Sonic(23)
  • いすゞ自動車(23)
  • SUZUKID(スズキッド)(22)
  • マイト工業株式会社(22)
  • EARTH MAN(20)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ネグロス電工(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース用 ケーブル」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2電線長さ(m)30芯数3P 19A 250V(アース付)電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業リペアポッキン防雨型延長コード日動工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
リペアポッキン延長コード 日動工業リペアポッキン延長コード日動工業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
三相200V防雨型延長コード/アース付 日動工業三相200V防雨型延長コード/アース付日動工業
8,498税込9,348
1台
当日出荷
特性アース付
手動巻アースリール 日動工業手動巻アースリール日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
空リール 日動工業空リール日動工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
溶接リール NTK型 アースクリップセット 日動工業溶接リール NTK型 アースクリップセット日動工業
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
用途屋内型
防雨型LEDラインドラム 日動工業防雨型LEDラインドラム日動工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事特性防雨、アース付使用場所屋外
電流コントロールリール 日動工業電流コントロールリール日動工業
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。特性アース付ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内仕様電源ランプ付コンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電流調整範囲(A)5~25色(本体)電線色
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
電流コントールドラム 日動工業電流コントールドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
11日以内出荷
電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。電線長さ(m)30(側板)紺電線仕様-種別VCT仕様電源ランプ付電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0側板290Φmm電線色プラグ形状ポッキンプラグ×1
金属センサードラム(ブレーカー付) 日動工業金属センサードラム(ブレーカー付)日動工業
65,900税込72,490
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)30特性アース付(側板)エメラルドグリーン電線仕様-種別VCT仕様ブレーカー付寸法(mm)W300×D250×H390電圧(V)AC100コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0電線色
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)日動工業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。電線長さ(m)3特性アース付電線仕様-種別SVCT仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業マジックびっくリール (ブレーカー付)日動工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m日動工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m日動工業
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業防雨・防塵型電工ドラム(アース付)日動工業(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム(アース付・ブレーカー付)日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)単相200コンセント個数4質量(kg)7.6仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT端子(接地端子)○特性アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
マジックリール 日動工業マジックリール日動工業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。
電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
自動巻きリール オートリール 日動工業自動巻きリール オートリール日動工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738芯数接地極付コンセント電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00特性アース付巻取形式自動巻き
溶接機用アースクリップ 日動工業溶接機用アースクリップ日動工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接機用ホルダークリップ 日動工業溶接機用ホルダークリップ日動工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
マジックリール 日動工業マジックリール日動工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番164-5111質量(kg)7.8タイプ屋内型コンセント個数4定格電流(A)125電線長さ(m)30電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
アース付電工ドラム 日動工業アース付電工ドラム日動工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電線仕様-太さ(mm2)2.0
コードリール 日動工業コードリール日動工業
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
アース・漏電ブレーカー付
特性アース付電線仕様-種別VCT仕様漏電保護専用トラスコ品番290-2061幅(mm)290厚さ(mm)208質量(kg)7.7エメラルドグリーン高さ(mm)357電線太さ(mm2)2.0芯数接地付兼用防雨型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら