6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT 質量(kg)7.5 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1856-04 フック径(mm)30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT 質量(kg)8.4 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 アズワン品番65-1855-94 フック径(mm)30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付 トラスコ品番209-8792 質量(kg)7.4 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!。火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。1.アース線。2.アースチェック機能。3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器。4.温度センサー(自動復帰)。5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)。屋内用の100Vコードリール30mです。入力はポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:135 質量(kg)8.3 直径(Φmm)側板:320、巻胴:185 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷