「インバーター 12v 正弦波」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2
仕様高効率スイッチングモード
付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62
定格出力280W
冷却方式過熱防止クーリングファン
最大出力300W(MAX)
出力波形正弦波
変換効率(%)最大85
保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
出力周波数60Hz
車内でも家電が使える!
DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!
定格入力電圧(V)DC12/24
出力電圧(V)AC100
仕様屋内型
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)
定格出力1000VA
最大出力2000VA(3秒以内)
出力周波数(Hz)50/60±1%
使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)
使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33
安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2
仕様高効率スイッチングモード
付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92
定格出力560W
冷却方式過熱防止クーリングファン
最大出力600W(MAX)
出力波形正弦波
変換効率(%)最大85
保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に
仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用
その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100
付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット
質量(kg)2.9
出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A
電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)
定格連続:250W(40分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156
充電時間約7.5時間
寿命充放電約300回
バッテリー容量(Ah)22.5
使用環境温度(℃)-10~40
波形正弦波
充電池タイプAC100/200V兼用、DC12V
コンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3
運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用
付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m
質量(kg)13.9
出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)
定格電力(W)1000(48分)
最大出力(W)2000(100V)
入力電圧(V)AC100/DC12/24
周波数50/60Hz手動切替
寿命充放電:約2500回
バッテリー容量(Ah)46.5
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護
充電時間(時間)2.5
波形正弦波
サイズ(mm)W390×D285×H228
使用環境湿度(%)0~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.1MB)
蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分
出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード