5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。 付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用) トラスコ品番249-8735 材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)200-65SN 取付金具(一次側)65PN 材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14 ホース外径(Φmm)10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。 付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用) トラスコ品番249-8728 材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)200-80SN 取付金具(一次側)80PN 材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り) ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10 ホース外径(Φmm)12
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。 付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用) トラスコ品番249-8699 材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)30SH 取付金具(一次側)30PH 材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り) ホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14 ホース外径(Φmm)14.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷