壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。
付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番249-8728
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色青
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)200-80SN
取付金具(一次側)80PN
材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)8
ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10
ホース外径(Φmm)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。
付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番249-8735
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色青
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)200-65SN
取付金具(一次側)65PN
材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14
ホース外径(Φmm)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。
付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番249-8699
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色赤
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)30SH
取付金具(一次側)30PH
材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14
ホース外径(Φmm)14.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3
仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番307-2720
本体寸法(mm)165×203×64
先端形状トリプルコンセント
電線太さ(mm2)1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード