カテゴリ

  • 電動工具(30)
  • 電気材料(22)
  • 照明(6)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(9)
  • SAMTEC(452)
  • WURTH ELEKTRONIK(117)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(116)
  • Festo(115)
  • ハタヤリミテッド(74)
  • TDT(田野井)(56)
  • 日本モレックス(molex)(39)
  • エスコ(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • 八光電機(31)
  • ELPA(30)
  • 第一測範(30)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • onsemi(25)
  • エーモン(23)
  • TRUSCO(22)
  • 明工社(21)
  • ナリカ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コード 1.25」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール日動工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用幅(mm)100質量(kg)5.1(側板)黒タイプアース:なし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15/125(A/V)コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)全巻時:4/全延時:15入力AC100(V)適合電線(mm2)VCT 1.25×2心保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプなし入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35サイズ(mm)W250×D185×H316直径(mm)側板:250、巻胴:100
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)4.4ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)6.3タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.4タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール 日動工業ナイスリール日動工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
質量(kg)5.1ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業ディスクボール100W 収納ケース付日動工業
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.86MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 日動工業ディスクボール100W日動工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125関連資料(0.99MB)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ 日動工業ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ日動工業
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ポッキン付修理コードSVCT 日動工業ポッキン付修理コードSVCT日動工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ関連資料(0.03MB)
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
トリプルポッキン延長コード 日動工業トリプルポッキン延長コード日動工業
5,990税込6,589
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
ストレートタップ 日動工業ストレートタップ日動工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
屋内型です。
電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)使用場所屋内トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色
昇圧器 日動工業昇圧器日動工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)115容量(kVA)2出力電圧(V)125タイプ昇圧電流(A)20出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個入力100V・2P電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色極数(P)2
クロスショートタップ 日動工業クロスショートタップ日動工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
イエロー電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数3質量(kg)0.15トラスコ品番368-6892定格電力(W)1500電線仕様-種別SVCT
ストレートショートタップ 日動工業ストレートショートタップ日動工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。電線長さ(m)0.5イエロー電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6817質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2
クロスタップ 日動工業クロスタップ日動工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。電線長さ(m)0.5イエロー電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6884質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2
防雨型延長コード 日動工業防雨型延長コード日動工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
ストレートショートタップ(ランプ付) 日動工業ストレートショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格電圧(V)125定格電力(W)1500定格電流(A)15イエローコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-芯数2
クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業クロスショートタップ(ランプ付)日動工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125Vイエロー電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V)100
ストレート型トリプルコンセント 日動工業ストレート型トリプルコンセント日動工業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)5.0仕様ソフトントラスコ品番125-5126タイプ屋内型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
分岐リール 日動工業分岐リール日動工業
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:3、支線:2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら