35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中

スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用 付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚 適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130 関連資料カタログ(0.55MB) 取扱説明書(0.09MB)
1個
7,580 税込8,338
翌々日出荷

スポットクーラー「エコやん」専用バッテリーです。リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ 各1 トラスコ品番698-2160 電源AC100V 対応機種リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah 電気代の目安13.89円/回 (充電1回13.89円)※1kwあたり31円で計算(税込) 充電時間(時間)3~4.5 動作時間【冷風】弱:4.5時間、強:4時間【送風】弱:40時間、強:30時間
1台
80,980 税込89,078
9日以内出荷

オフィス・工場や現場作業で部分冷房。設置・据付け工事は一切不要!!。前後にダクト(冷風・排熱)を取付ける仕様でより涼しさが感じられます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 質量(kg)9.6(本体のみ) 長さ(m)【ダクト】冷媒用:1.5 / 排熱用:1.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用環境温度(℃)15~40 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.2(満水検知後、自動で送風に切替わります。) 冷媒封入量(g)80 アズワン品番64-9075-79 入力電圧範囲(V)90~110 使用湿度(%RH)0~90 冷房能力(kW)0.41
1台
62,998 税込69,298
5日以内出荷

アウトドアや屋外作業で部分冷房。100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。コンパクトで持ち運びラクラク。バッテリーセット。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。 仕様屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)【冷風・強】146/147.2(50/60Hz) 出力二段階切替式(強・弱) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリーリン酸鉄リチウムイオン22.4V/16Ah 使用環境温度(℃)15~40 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1856-80 冷房能力(kW)0.325 駆動時間(時間)6(冷風・強)
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

アウトドアや屋外作業で部分冷房。100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。コンパクトで持ち運びラクラク。【用途】猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)【冷風・強】146/147.2(50/60Hz) 出力二段階切替式(強・弱) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 運転音(dB)【AC】(強)57 / (弱)54【DC】(強)54 / (弱)52 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番65-1856-81 冷房能力(kW)0.325
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に 付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き) 材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM 質量(g)143 ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150 使用距離範囲(m)0.5~1 関連資料※単品カタログ(0.29MB) 耐用温度(℃)0~50
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1袋
1,498 税込1,648
当日出荷

日動工業排熱ダクト
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24 質量(kg)2.2
1本
5,980 税込6,578
欠品中

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷


SPCN-032 エコやん本体のみ 日動工業 動画あり
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m 適合機種バッテリーユニット(SPC-B16) 質量(kg)6 タイプ屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48 定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257 首振なし 風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)2.3 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)15~40 オゾン破壊系数0 風量調整二段階切替式(弱・強) 送風口数1 冷媒封入量(g)65 入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW)0.32 排熱ダクト有無あり
1台
86,900 税込95,590
欠品中






気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-290Nの冷却エレメント交換に 適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz 交換目安約3年 仕様本体使用数:1個
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

夏は冷風、冬は加湿で送風循環。従来の気化式冷風機にプラス機能。オゾン(O3)で消臭・除菌。吹出口で周囲より-4℃の冷却効果。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。背面の自動給水ジョイントで連続運転可能。ON/OFFタイマー付(24時間)。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的。紫外線(UV-C)ライト(5W)によりタンク内の水も除菌。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 仕様●冷却範囲(m2):50~60●紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm●風力:三段階切替式(強・中・弱) 付属品自動給水ジョイント、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2 質量(kg)35.3 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 タンク容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×545×1380 風量(m3/min)強:109/118、中:101/102、弱:95/91 電源コード(m)5 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 羽根径(Φmm)520 水蒸発量(L/h)10~15 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
98,000 税込107,800
当日出荷


オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-300の冷却エレメント交換に 適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N 交換目安約3年 仕様本体使用数:4個
1個
2,490 税込2,739
3日以内出荷

アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に 適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
1個
699 税込769
翌々日出荷

CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の背面冷却エレメント交換に 適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N 交換目安約3年 仕様本体使用数:1個
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

CF-280シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-280の冷却エレメント交換に 適合機種CF-280N、CF-280-50Hz、CF-280-60Hz 交換目安約3年 仕様本体使用数:1個
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷

日動工業UVランプ
気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品 適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ 交換目安約1年
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

保管時に便利なカバー!
用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー 適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷


CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の側面冷却エレメント交換に 適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N 交換目安約3年 仕様本体使用数:2個
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷



気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品 適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ 交換目安約1年
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
仕様標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算 トラスコ品番250-3416 適合機種SPC-032 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)奥行435 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)幅160 アズワン品番65-1856-82
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷