「ドラム式延長コード」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。
材質金属
質量(kg)4.1
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)20
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心
使用場所屋内・屋外兼用型
特性防雨防塵
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付
電線仕様VCTF
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番209-8938
質量(kg)2.8
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)10
芯数3P
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプ屋外型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度
寸法(mm)363×290×210
質量(kg)9.8
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)30
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
電線仕様-種別VCT
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
関連キーワード