フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに
仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース
質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
最小曲げ半径(mm)30まで
チューブ外径(Φmm)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214
センサー画像:CMOS
保護等級IP67(カメラとチューブのみ)
解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)
寿命充放電1000回
使用環境温度(℃)ー10~50
視野角77°
対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで
充電時間(時間)4
動作時間5時間
LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)
記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG
画素数カメラ:100万画素
使用環境湿度(%)15~85
モニタ5インチ TFTカラー液晶
関連資料(0.47MB)
フレームレート25fps
カメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード