「ファン dc12v 92mm」の検索結果
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2
仕様高効率スイッチングモード
付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92
定格出力560W
冷却方式過熱防止クーリングファン
最大出力600W(MAX)
出力波形正弦波
変換効率(%)最大85
保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)