「マキタ 14.4v」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品マルチチェンジャー
トラスコ品番332-9512
幅(mm)230
高さ(mm)358
奥行(mm)209
色温度(K)6000K
明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)
明るさ(Lm)3120
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。
トラスコ品番148-8129
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!!
他社の充電工具バッテリーで点灯可能!!
DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1
質量(kg)2
タイプ引掛け
使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存
消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17
出力【USB】5V1A
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)【入力】3
プラグポッキン
色温度(K)6500
照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)
電源タイプ充電式・電源コード式
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー
入力電圧範囲(V)【AC】90~240
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1990
電球の種類LED
照射角度(°)150
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード