「マキタ産業扇」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
関連キーワード