5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品マルチチェンジャー トラスコ品番332-9512 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。 トラスコ品番148-8129
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式 付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質羽根:ABS樹脂 質量(kg)4.8 タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.1~36 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.04~0.56 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522 風量(m3/min)AC:max106/DC:max96 首振角度(°)上下360 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 回転数340~1220(rpm) 風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384 使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存 使用環境湿度(%)45~65 入力電圧範囲(V)AC100~240 羽根径(Φmm)450
1台
30,580 税込33,638
4日以内出荷

BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。USB出力(5V2A)付きです。
仕様屋内型 適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE 使用環境温度(℃)0~35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LEN-H20MC AC/DC兼用マルチチェンジャーライト 日動工業 動画あり
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!! 他社の充電工具バッテリーで点灯可能!! DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1 質量(kg)2 タイプ引掛け 使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存 消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17 出力【USB】5V1A 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)【入力】3 プラグポッキン 色温度(K)6500 照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH) 電源タイプ充電式・電源コード式 使用場所屋内 LED寿命(時間)30000 適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー 入力電圧範囲(V)【AC】90~240 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1990 電球の種類LED 照射角度(°)150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷