「マグネット usb」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED
定格光束(Lm)4000
質量(kg)1.6
付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A
バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx
寿命(球)40000時間
使用環境温度(℃)-20~50
点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF
電池寿命約500回
充電時間(時間)4
LED50W
アズワン品番64-5061-13
照射角90度
演色指数(Ra)83
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用
保護等級IPX3
マグネットマグネット/フック
光源色昼光色
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。
電球の種類LED
トラスコ品番835-7687
質量(g)161
2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)
トラスコ品番268-8574
幅(mm)16
全長(mm)154
色グレー
高さ(mm)154
奥行(mm)19
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah
外径(Φmm)19
充電時間2~3時間
光源色昼光色
明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)
最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)
検出波長(mm)紫外線:365
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品USBケーブル
本体質量(g)420
色温度(K)6500
寿命約500回
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
充電時間(時間)10
設置場所屋内外兼用
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
防水保護等級IPX3
定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル
高さ(mm)56
奥行(mm)57
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に
付属品USBケーブル(TYPE-C)
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)
光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類LED
設置場所屋内
マグネットマグネット背面、底面
付属品USBケーブル
質量(g)98
電源(充電)DC5V/2Aまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112
ピーク波長(nm)395~400
バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh
色温度(K)天面:6500、側面:6500
照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)4(1A・2A)
電源タイプ充電式
演色指数(Ra)天面:82、側面:85
定格光束(Lm)天面LED:70
連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)
色白
質量(g)42
タイプ屋内型
電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87
首振角度(°)クリップ部:360
色温度(K)側面:6250/底面:6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10
ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50
寿命50000時間(約500回)
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60
点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)
光源色側面:昼光色/底面:昼光色
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)
質量(g)495
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh
電力(W)LED:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127
レンズワイド
保護等級IPX3
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6
寿命約500回、球:30000時間
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45
点灯方式HIGH/LOW/点滅
光源色昼光色
充電時間(時間)8
ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に
仕様屋内型
付属品USBケーブル
色黒
質量(g)81
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307
色温度(K)6000
照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8
寿命約300回
使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60
点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)
光源色昼白色
充電電圧(V)DC5-2A(USB)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164
充電時間(時間)2
平均寿命(時間)【球】40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3
照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利なLEDランタン
可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。
シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に
アウトドアに
緊急災害時に
夜釣りに
線路の夜間工事用の照明に
電球の種類LED
仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能
付属品ACアダプター、シガープラグ充電器
質量(kg)1.1
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6500
照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900
寿命球:40000時間
バッテリー容量(Ah)8.8
バッテリー電圧(V)7.4
使用環境温度(℃)-5~45
点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF
電池寿命500回
充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8
アズワン品番65-1856-53
照射角60度
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1800
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-21
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-20
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード