21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)50600 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)7.2 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×321×415 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)50600 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21000
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)7.2 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×356×415 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)20900
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21000
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)7.2 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/310200V時/300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED300W 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)52000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):182.5●200V消費効率(Lm/W):185.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×305×415 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)35600 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ 質量(kg)2.5 タイプ灯具のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域 仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)50600 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):182.5●200V消費効率(Lm/W):185.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×315 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)35600 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷