粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450
質量(kg)9.8
定格電圧100V
羽根枚数4
モーター密閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360
首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5
使用環境温度(℃)0~40
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
高さ調整範囲(mm)(上下)175
定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162
入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付)
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED
質量(g)700
タイプ回転(モーターレス)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.02
電線長さ(m)約0.3
寸法(Φ×mm)152×201
使用環境温度(℃)-33~45
防水保護等級IP44
100Vで電圧ドロップ即解消!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT
出力115V×2、125V×2
定格電流(A)18.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)
保護機能安全ブレーカ(20A)
電線仕様-太さ(mm2)2
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT
出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2
定格電流(A)100V:20、200V:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)
保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)
電線仕様-太さ(mm2)2
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)
その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心
幅(mm)345
質量(kg)9.5
高さ(mm)357
タイプアース:あり
出力(kW)1.12
奥行(mm)307
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)100
タンク容量(L)6
定格電流(A)9
最高圧力(MPa)0.78
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター
運転音(dB)97
使用環境温度(℃)5~40
適合流体空気
吐出空気量(L/min)80
運転時間(分)連続:30
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)
付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個
材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂
質量(kg)12
タイプ屋内型
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868
風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45
電線長さ(m)4.5
ピーク波長(nm)253.7(UV-C)
温度センサー温度サーモ付モーター
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C
連続運転時間(h)7~9
運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64
使用環境温度(℃)10~50
スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)
有効貯水量(L)20
給水方式タンク貯水式
タイマー1~24時間OFF
羽根径(Φmm)360
水蒸発量(L/h)1.5~2.5
冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5
オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付
全長(mm)900
質量(kg)0.5
定格電圧(V)125
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
入力AC100V
保護等級IPX3
電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)5.2
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱79/中95/強12860Hz:弱97/中108/強130
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.81/中1.0/強1.3260Hz:弱1.03/中1.14/強1.43
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×683×1107~1411
風量(m3/min)50Hz:弱145/中151/強16560Hz:弱166/中195/強201
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(105℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:384/中408/強42660Hz:弱450/中495/強504
使用環境温度(℃)0~40
羽根径(Φmm)450
1台
¥13,980
税込¥15,378
取扱い終了
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)7
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300
風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510
使用環境温度(℃)0~50
羽根径(Φmm)450
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード