電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)DC3
形状流線形
外径(Φmm)76
光源LED
付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)101
保護等級IP44
質量(g)175
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
関連キーワード