内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード
材質シリコン
質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】2
テープ長さ(m)2
定格電流(A)0.28
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数12本(24mまで)
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
最小曲げ半径(mm)20
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
関連キーワード