CF-300シリーズ用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-300の冷却エレメント交換に
適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N
交換目安約3年
仕様本体使用数:4個
1個
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の背面冷却エレメント交換に
適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N
交換目安約3年
仕様本体使用数:1個
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の側面冷却エレメント交換に
適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N
交換目安約3年
仕様本体使用数:2個
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-290Nの冷却エレメント交換に
適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
交換目安約3年
仕様本体使用数:1個
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
CF-280シリーズ用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
用途CF-280の冷却エレメント交換に
適合機種CF-280N、CF-280-50Hz、CF-280-60Hz
交換目安約3年
仕様本体使用数:1個
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
関連キーワード