3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業スポットクーラー
RoHS
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。工場、倉庫の熱中症対策に。ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に。建築現場での、作業員の熱中症対策に 仕様風量調節2段階 付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1 トラスコ品番707-3370 電源(V)100 タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:2 定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3) 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430 起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62 送風口数1 冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0) 圧縮機全密閉ロータリー 首振り左右210度(手動) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04 標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h 温度差(℃)冷風(50/60Hz):13 排熱ダクト有無あり 標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h
1台
79,800 税込87,780
翌日出荷

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 首振あり 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 送風口数1口 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5 排熱ダクト有無あり
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策。工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に 仕様屋内用 アース:有 付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1 寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270 回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300 定格電圧(V)100 定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 モーターファン/全閉式 首振あり 風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2 電線仕様-長さ(m)2 首振角度(°)210°(手動) 冷媒の種類R410A 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず) 風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー オゾン破壊系数0 風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱) 始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0 送風口数1 圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※製品図面(0.2MB) 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218 取扱説明書(3.51MB) 冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5 排熱ダクト有無あり
1台
80,980 税込89,078
当日出荷