「回転灯 LED」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED
質量(g)700
タイプ回転(モーターレス)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.02
電線長さ(m)約0.3
寸法(Φ×mm)152×201
使用環境温度(℃)-33~45
防水保護等級IP44
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)DC3
形状流線形
外径(Φmm)76
光源LED
付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)101
保護等級IP44
質量(g)175
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
径(Φmm)76
高さ(mm)75
質量(g)200
LED使用数(個)8
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)AC100
形状円筒形
外径(Φmm)90
光源LED
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)124
閃光数(min-1[回/分])140
定格電流(A)0.01
電源コード(m)約0.35
保護等級IP23(屋外型)
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)AC100
形状円筒形
外径(Φmm)120
光源LED
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)156
閃光数(min-1[回/分])140
電源コード(m)約0.35
保護等級IP23(屋外型)
質量(g)530
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル
高さ(mm)56
奥行(mm)57
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000
色ブルー
質量(g)123(電池込み/155)
電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33
保護等級IPX3
使用電球LED
使用環境温度(℃)0~50
連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000
色オレンジ
質量(g)123(電池込み/155)
電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33
保護等級IPX3
使用電球LED
使用環境温度(℃)0~50
連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
「ハズして」使える全方位ワークライト!。取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241
バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)
使用環境温度(℃)室内-10~50
光源色昼光色(6500K)
充電電圧(V)5/2A
充電時間(時間)7.5
定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)
連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
関連キーワード